SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
36310845
品番
AFF11C-06B-TV
参考基準価格(税別)
¥24,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
273
種類から選べます
他の種類を見る
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
付属品
(B) ブラケット
仕様
(T) 目詰まりチェッカ付、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様
接続口径
(06) 3/4
ねじの種類
(-) Rc
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
CADデータダウンロード