AFF22C-10-HJ メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C SMC 36312281

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF22C

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(10) 1 注文コード36312281 品番AFF22C-10-HJ
参考基準価格(税別)¥30,090 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・接続口径・付属品など292種類から選べます 他の種類を見る

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様) 接続口径(10) 1 ねじの種類(-) Rc めねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ オートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする