CDRB1BJ50-270S-R73 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ〜) SMC 36349722 CDRB1BJ50-270S-R73 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ〜) SMC 36349722

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BJ〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)270 寸法(mm)50 オートスイッチ種類R73 注文コード36349722 品番CDRB1BJ50-270S-R73
参考基準価格(税別)¥53,460 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は揺動角度・寸法・オートスイッチ種類など27種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)270 ベーン形式シングルベーン 寸法(mm)50 リード線取出方法(-)グロメット リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 オートスイッチ種類R73 オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 接続ポート位置(-)ボディ側面 振動角度(°)(270)270標準 軸形式(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする