CDRB1BW100-180S-XF ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW〜) SMC 36349957 CDRB1BW100-180S-XF ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW〜) SMC 36349957

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 寸法(mm)100 ベーン形式シングルベーン 注文コード36349957 品番CDRB1BW100-180S-XF
参考基準価格(税別)¥49,120 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など70種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)180 ベーン形式シングルベーン 寸法(mm)100 磁石内蔵有無(D)磁石内蔵 接続ポート位置(-)ボディ側面 振動角度(°)(180)180標準 軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする