CDRB1BW50-100D-S7PL-XN ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDRB1BW50-100D-S7PL-XN ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350045
CDRB1BW50-100D-S7PL-XN ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350045

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)100寸法(mm)50ベーン形式ダブルベーン注文コード36350045品番CDRB1BW50-100D-S7PL-XN
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)100ベーン形式ダブルベーン寸法(mm)50リード線取出方法(L)グロメットリード線(m)3磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類S7Pオートスイッチ追記号(-)2ヶ付接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(100)100準標準軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする