CDRB1BW63-90DE-R80C ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350307

 

CDRB1BW63-90DE-R80C ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350307
CDRB1BW63-90DE-R80C ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~) SMC 36350307

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90寸法(mm)63ベーン形式ダブルベーン注文コード36350307品番CDRB1BW63-90DE-R80C
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)90ベーン形式ダブルベーン寸法(mm)63リード線取出方法(C)コネクタリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類R80オートスイッチ追記号(-)2ヶ付接続ポート位置(E)ボディ軸方向振動角度(°)(90)90標準軸形式(W)両軸(長軸キー&四面取り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする