曜日別特売
CDRB1BZ50-90S-T79 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) SMC 36350693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDRB1BZ50-90S-T79 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) SMC 36350693
CDRB1BZ50-90S-T79 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~) SMC 36350693

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BZ~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)90寸法(mm)50オートスイッチ種類T79注文コード36350693品番CDRB1BZ50-90S-T79
参考基準価格(税別)¥59,620販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)90ベーン形式シングルベーン接続ポート位置(-)ボディ側面振動角度(°)(90)90標準寸法(mm)50リード線取出方法(-)グロメットリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D)磁石内蔵オートスイッチ種類T79オートスイッチ追記号(-)2ヶ付軸形式(Z)両軸四面取
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする