CDRB1LJ80-100DE ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMC 36350867

 

CDRB1LJ80-100DE ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMC 36350867
CDRB1LJ80-100DE ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~) SMC 36350867

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(°)100寸法(mm)80ベーン形式ダブルベーン注文コード36350867品番CDRB1LJ80-100DE
参考基準価格(税別)¥74,470販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)100ベーン形式ダブルベーン寸法(mm)80磁石内蔵有無(D)磁石内蔵接続ポート位置(E)ボディ軸方向振動角度(°)(100)100準標準軸形式(J)両軸(長軸側丸軸&四面取)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする