※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)90寸法(mm)80ベーン形式ダブルベーン注文コード36350885品番CDRB1LJ80-90D
参考基準価格(税別)¥72,930販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など51種類から選べます他の種類を見る ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)