CDRB1LW100-180S-R80C ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L〜) SMC 36350921 CDRB1LW100-180S-R80C ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L〜) SMC 36350921

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1L〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 ベーン形式シングルベーン 注文コード36350921 品番CDRB1LW100-180S-R80C
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は揺動角度・寸法・ベーン形式など51種類から選べます 他の種類を見る

・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50〜100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)

揺動角度(°)180 ベーン形式シングルベーン サイズ100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:583

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする