※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ(MKG40-〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全238種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36351375
品番
MKG40-30LZ
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
30
CADデータダウンロード