※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリクランプシリンダ(MKG63-~)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
クランプストローク(mm)
20
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
注文コード
36351603
品番
MKG63-20LZ-A93L
参考基準価格(税別)
¥37,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・ボディオプション
など
225
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプストローク(mm)
20
オートスイッチ種類
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード