※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-10〜Z-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディオプション(N) アーム付 オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し 注文コード36352486 品番MKB12-10LNZ-A90
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はボディオプション・オートスイッチ種類など137種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 ボディオプション(N) アーム付 回転方向(L) 左回転 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Mねじ クランプストローク(mm)10 オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする