※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10〜Z-〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
注文コード
36352714
品番
MKB12-10LZ
参考基準価格(税別)
¥8,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
ボディオプション・オートスイッチ種類
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ボディオプション
(-) 標準(めねじ)
回転方向
(L) 左回転
ポートねじの種類
(-) Mねじ
クランプストローク(mm)
10
CADデータダウンロード