MDUB32-300DMZ-A93V6 プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-3〜Z-〜) SMC 36414856 MDUB32-300DMZ-A93V6 プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-3〜Z-〜) SMC 36414856

プレートシリンMUシリーズ (MDUB32-3〜Z-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 注文コード36414856 品番MDUB32-300DMZ-A93V6
参考基準価格(税別)¥26,790 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はストローク・作動方式など63種類から選べます 他の種類を見る

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする