MY1B25-750Z-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-〜) SMC 36427106 MY1B25-750Z-M9BWL メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-〜) SMC 36427106

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)750 注文コード36427106 品番MY1B25-750Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥65,840 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・右側ストローク調整ユニットなど60種類から選べます 他の種類を見る

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)750 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする