充電式空気入れ MP100D

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36428553 品番 MP100DSH
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]

充電時間(分)約22 セット内容バッテリBL1015・充電器DC10SA・ケース付 商品タイプ充電器・バッテリーセット 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 電源(V)10.8 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) バッテリー容量(Ah)1.5 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI] 適合タイヤバルブ米式、英式、仏式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-07
用途:
孫のプールの空気入れ
サービス業

充電式で気軽に持ち運びができ簡単に操作できる。
バッテリー:充電器も購入

対象商品:
36428578
2023-01-13
用途:
季節タイヤ交換時の空気補充

空気圧調整はスタンドで間に合うので必要かどうか迷ってた商品でしたが、買って正解でした。
毎年自分でタイヤ交換する人には必需品だと思います。
製品はマキタなので文句なしです。

3人が参考にしています
対象商品:
36428578
2022-09-08
用途:
タイヤの空気入れとして。
一伝 様 (農・林・水産業)

充電器を買わないと使用できないので、充電器付きを購入すればよかったです。

6人が参考にしています
対象商品:
36428578
2021-08-23
用途:
会社車両等管理

とても楽に空気圧のメンテができます。1.5Aのバッテリーでも途中で止まった事はありません。(もちろん初めの充電状態にもよりますが)
音が思ったより大きかったです。昼間使う分には問題ありませんが夜間早朝は場所によってはうるさいかも。
充電式でも十分早く入れる事ができてストレスはありません

5人が参考にしています
対象商品:
36428578
2021-03-15
用途:
自家用車、タイヤ空気圧の定期測定と補充
製造業

空気圧は定期的に測定しないと指定圧以下になっていることが多く、タイヤ4本の空気圧バランスが狂っている事もあります。自分は気にするタイプなので定期測定と空気の補充をするためにこれを購入しました。本体が小さく扱いやすい、圧力を設定すれば指定圧で止まる等、便利に使っています。購入して満足しています。

6人が参考にしています
対象商品:
36428553
2021-04-23
用途:
車両メンテ
株式会社 サカモト工機 様

やはり充電式はたよりになります。
マキタも信頼性あります。

2人が参考にしています
対象商品:
36428553
2020-12-22
用途:
自家用車の空気圧チェック
いけだ電気サービス 様 (建設業・工事業)

デジタルの圧力計が付いていて 測定値が見やすい。空気圧を設定しておくと 自動で停止するので使いやすい。RV車両の大きなタイヤでは 時間がかかるので こまめにチェックが必要です。

2人が参考にしています
対象商品:
36428553
2021-01-12
用途:
タイヤの空気の補充に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

音は想像していたよりずっと静かだった。
バイクと車に使っているがなかなか良い感じだ。
空気の補充で有れば時間もかからず大変便利で買って良かったと思う

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする