200ミリ充電式チェンソー MUC204D

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36428623 品番MUC204DZNR
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感!
粘りの高速切断、太枝モード搭載
ボタン長押し、黄点灯
太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
収納式」オイルタンクキャップ
枝の引っ掛かりを低減。
ワンタッチで電源ON
吊り下げ用フック
ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。
業界最速高速フル充電
「アプト」防滴・防じん
本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
[約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]

バー全長(mm)200 チェーンスピード(m/s)[m/分]0〜22.5[0〜1350] チェーン形式M11-52 付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ 仕様薄刃 セット内容本体のみ 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 電圧(V)直流:18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー種類スプロケットノーズバー
注意
※過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。
※バッテリー・充電器別売

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36428605
2022-07-01
用途:
木の伐採、枝切。
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジン式に比べれば使い勝手がいい。林道やレース場内での一本二本といった軽い作業に威力を発揮している。ただ、値段が高いのが難だが、今回購入してよかったと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする