軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]
重量が軽いので、疲れないで作業が出来ます。トルクも充分に有り満足している
会社支払いとして買うためでしたが現金ならホームセンターの方が同じ物や40Vの方が1万も安いのでホームセンターで買った方が良かった
とても便利で前から欲しかったのですが、この度割引があり購入しましたとても良い商品です。