※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ Series(VQ210〜)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(6)DC12 切換方式(1)2位置シングルダブル配線 注文コード36450014 品番VQ2100-6W1
参考基準価格(税別)¥10,070 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコイル電圧・切換方式・管接続口径など282種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)2位置シングルダブル配線 保護構造(W)耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-)あり コイル電圧(V)(6)DC12 ファンクション(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする