VQZ2150-2Y1 VQ Series(VQZ2150〜) SMC 36463165 VQZ2150-2Y1 VQ Series(VQZ2150〜) SMC 36463165

VQ Series(VQZ2150〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) 切換方式(1)2位置シングル 注文コード36463165 品番VQZ2150-2Y1
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル電圧・接続口径・切換方式など120種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1)2位置シングル コイル電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) リード線取出方法(Y)DINターミナル ポート数5 シール方式(0)メタルシール 使用流体空気 手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型) ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする