VQZ2150B-5MJ1-01 VQ Series(VQZ2150〜) SMC 36463822 VQZ2150B-5MJ1-01 VQ Series(VQZ2150〜) SMC 36463822

VQ Series(VQZ2150〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 注文コード36463822 品番VQZ2150B-5MJ1-01
参考基準価格(税別)¥9,240 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はコイル電圧・接続口径・切換方式など120種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 切換方式2位置シングル コイル電圧(V)DC24 ポート数5 管接続口径Rc1/8 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする