SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CD Series(CDQSB25-10+50DC)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36509795
品番
CDQSB25-10+50DC-F9BL-X636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵