VQZ3551B-5L1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355〜) SMC 36523645 VQZ3551B-5L1-03 5ポートソレノイドバルブ (VQZ355〜) SMC 36523645

5ポートソレノイドバルブ (VQZ355〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付 注文コード36523645 品番VQZ3551B-5L1-03
参考基準価格(税別)¥13,970 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など105種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付 コイル電圧(V)DC24 切換方式3位置プレッシャセンタ ポート数5 管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする