※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQSL20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し形 オートスイッチ種類A93V 注文コード36547008 品番CDQSL20-10S-A93VLS
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など195種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出し形 リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ) オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする