曜日別特売
CDQSLS16-10DC-M9BWVL CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSLS16) SMC 36553448

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSLS16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
オートスイッチ種類M9BWV
内容量1個注文コード36553448品番CDQSLS16-10DC-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥13,480販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWVストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする