SDS-571DG インバーターデスクスタンド サナーエレクトロニクス 36557717

SDS-571DG インバーターデスクスタンド サナーエレクトロニクス 36557717 SDS-571DG インバーターデスクスタンド サナーエレクトロニクス 36557717

インバーターデスクスタンド

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36557717 品番SDS-571DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インバータ搭載
チラつきが少なく目に優しいあかりです。
前後約90度に可動。セード部は、左右約180度に可動。
タッチスイッチ
軽く触れるだけで点灯ON・OFFが可能。
転倒OFFスイッチ
転倒すると自動でOFFとなる安全設計。フラットベースなので邪魔になりにくく机上を広く使えます。

質量(kg)約1.6 ダークグレー 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)約22 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×220×370 電源(AC V)100 保証期間1年間 使用ランプFPL27EX-N

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36557717
2014-09-11
用途:
勉強、読書

LEDの青白い光の色がいやで、蛍光灯のライトスタンドを探していました。自然な色で光量も十分、ヘッドの向きが自由自在で使いやすくて、スイッチもタッチタイプで質感が良く、ベースが薄くて邪魔にならず、重量もあるので安定感抜群です。おまけに値段も安くて言うことなしです。

対象商品:
36557717
2014-04-07
用途:
商品の検品作業

アームがフレキシブルに動いて角度の調整がしやすいです。
ただ、明るさが少し足りないかな、、、? でもその分、目に優しいです。
作業量が増えればリピート購入します。

対象商品:
36557717
2014-06-10
用途:
検査

電気店で購入するより非常にリーズナブルです。
通常の作業では何の不満も感じません。

対象商品:
36557717
2013-11-06
用途:
机ごとの照明
有限会社山彦化成工業 様

リーズナブルな価格で性能は他の機器と同様でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする