SP-007 平型端子(250型) BRIDGE 36557893

平型端子(250型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード36557893 品番SP-007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。

材質黄銅、防錆 質量(g)66 タイプオス 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 適合スリーブSP-006 用途電線の接続に 仕様0.5〜2.0sq
注意
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチで確実にかしめてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36557893 SP-007 34987197 B-9 250差込型端子 日立オートパーツ&サービス 250差込型端子 日立オートパーツ&サービス 1パック(100個) 1,698 税込1,868 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする