BRIDGE
BRIDGEの AV取付用品
BRIDGEの 自動車用圧着端子
BRIDGEの 自動車用平型端子
平型端子(250型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
36557902
品番
SP-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線と電線を確実に接続し、簡単に脱着が可能です。
材質
黄銅、防錆
質量(g)
64
タイプ
メス
使用可能電力
DC12V200W以下、DC24V400W以下
適合スリーブ
SP-006
用途
電線の接続に
仕様
0.5〜2.0sq
注意
※接続後は定期的に確認し異常があれば交換してください。
※本製品は自動車用です。
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめてください。かしめ不良はショート、発熱の原因になります。また適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますので、おやめくだい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36557902
SP-008
34987206
B-10
250差込型端子
日立オートパーツ&サービス
1パック(100個)
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカー違いの相当品です