BX157-K ビクーニャ ぺんてる 36558584

ビクーニャ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36558584 品番BX157-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

世界一のなめらかさ。超低粘度でありながら、濃く艶のある鮮やかな色合い。書きはじめのカスレも限りなくゼロにし、流れるような書き味を実現しています。
前軸グリップ部に施された指紋ピッチは筆記時の指先のフィット感をより高めます。

インク色 方式ノック式 イエローグリーン 成分(インキ)油性染料+顔料 適合(リフィル)BXM7H-A 材質(軸、グリップ、ノック)再生PC、(グリップ)エラストマー ボール径(Φmm)0.7 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558602
2017-07-14
用途:
事務全般

安価なのにすごく書きやすい。ボールペン使用時のインクのかたまりも出来ずすごく気に入っています。軽くスイスイ書けます。

対象商品:
36558602
2016-02-26
用途:
常にメモ書きに使ってます。
有限会社イヅチエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なめらかで、非常に使いやすいので、継続して使っています。

対象商品:
36558575
2012-02-21
用途:
仕事で使用

確かに書き味はなめらかですが、これはだめですね。書き始めてインクがすぐにダマになってしまい、ペンの先に残ってしまいます。いずれ紙を汚してしまいますので、すぐにティッシュでふき取りますが、またすぐにダマになってしまい、この繰り返しです。なめらかさのみで、使用者のことを考えていない商品です。使えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする