40枚とじのホッチキス!なのに、デスクの引き出しにスッキリ収納。 残量数字を確認窓の上に表示。針の残量が確認できるから、いつも安心。 使用針11号針、100pcs充填
少ない力で厚手の紙が閉じることができ非常に便利。最近はこの種のホチキスが普及してきており11号の針も容易に入手可能。
問題もなく満足しています。
ちょっと多い資料の時やり直ししなくてもいいですね
百均のホチキスがダメになったので信頼のMax製に替えました。さすが専門メーカーだけあって特に不満はありませんが、40枚まで綴じれるパワーを持っているせいか、少ない枚数を綴じる場合は手に伝わる衝撃がやや大きい感じがします。値段は少々高めですが一生使えるのではないかと勝手に期待しています。ただ重要な稼動部の一部に薄っぺらいプラスチックが使ってあり、その部分の耐久性がやや気になります。昔のものはオール金属製でそれはもう頑丈でしたので。
小さい