HD-11FLSK/G バイモ11スタイル マックス 36558742

HD-11FLSK/G バイモ11スタイル マックス 36558742 HD-11FLSK/G バイモ11スタイル マックス 36558742 HD-11FLSK/G バイモ11スタイル マックス 36558742 HD-11FLSK/G バイモ11スタイル マックス 36558742 HD-11FLSK/G バイモ11スタイル マックス 36558742

バイモ11スタイル

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36558742 品番HD-11FLSK/G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

40枚とじのホッチキス!なのに、デスクの引き出しにスッキリ収納。
残量数字を確認窓の上に表示。針の残量が確認できるから、いつも安心。
使用針11号針、100pcs充填

とじ仕様
とじ枚数/2〜約40
とじ奥行/28mm
とじ口寸法/7mm
付属品11号針(1000本入)1箱 グリーンティー 質量(g)161(針100本装着時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×26×68 針規格No.11-1M 針装てん数(本)100
注意
※専用の11号針(No.11-1M)をご利用ください。従来の10号針は使用出来ません。11号針は本体に1箱付属されております。
※とじ枚数は、すべてPPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の最大とじ枚数の目安です。紙種やとじ方によって、とじられる枚数が少なくなることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36558715
2016-06-13
用途:
資料とじ

少ない力で厚手の紙が閉じることができ非常に便利。最近はこの種のホチキスが普及してきており11号の針も容易に入手可能。

対象商品:
36558706
2015-10-28
用途:
契約書など部数の多いものに使用します。
有限会社PHセキュリティー 様

問題もなく満足しています。

対象商品:
36558706
2015-05-20
用途:
枚数がちょっと多い時苦戦していました これならちょっと多い時楽です
建設業・工事業

ちょっと多い資料の時やり直ししなくてもいいですね

対象商品:
36558742
2013-05-21
用途:
書類をまとめる

百均のホチキスがダメになったので信頼のMax製に替えました。
さすが専門メーカーだけあって特に不満はありませんが、
40枚まで綴じれるパワーを持っているせいか、
少ない枚数を綴じる場合は手に伝わる衝撃がやや大きい感じがします。
値段は少々高めですが一生使えるのではないかと勝手に期待しています。
ただ重要な稼動部の一部に薄っぺらいプラスチックが使ってあり、
その部分の耐久性がやや気になります。
昔のものはオール金属製でそれはもう頑丈でしたので。

対象商品:
36558706
2014-02-23
用途:
通常

小さい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする