NDG2113(WW) E's WIDEシリーズ トリプルコンセント 東芝ライテック 36560081

E's WIDEシリーズ トリプルコンセント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36560081品番NDG2113(WW)
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプニューホワイトコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36560081
2015-12-07
用途: 洗面所で、トリプルコンセントを増設し ファンヒーターの電源やら髭剃り器の電源など家電製品の電源として利用頻度が高いです。
穴口電気

一般には差し込み口は2ヶですが、3ヶあると家電製品が3台同時に利用できるので、比較的狭い空間で家電製品が多くある洗面所等に設置するのは利用価値があると思います。
その他、テレビやパソコンや台所の電源用として、トリプルコンセントをダブルで あるいはトリプルで設置してやれば、機器の周りの配線がすっきりとし 重宝しますが、一般にはこのような使い方は余り無いのが不思議です。
使わなくても、邪魔になる訳ではないので、室内の要所々には最初からトリプルコンセントを設置しておいてもらいたいね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする