E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36560151 品番NDG2313(WW)
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ ニューホワイト コンセント個数3 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36560151
2022-01-26
用途:
コンセントの抜け止め
イクシマ農園 様 (農・林・水産業)

抜け止めのトリプルコンセントタイプはこれだけですのでたいへん重宝しています。

対象商品:
36560151
2015-10-11
用途:
倉庫のコンセント
農・林・水産業

コードの種類によっては抜け止めがやや堅く感じる事がある

2021-01-07
用途:
コンセント交換
卸売・小売業

パナソニックみたくW指定(接地、非接地)がありません。
挿す所に何も書いてないので一瞬躊躇いましたが、パナソニックも東芝もこのタイプのコンセントは元々極性がないので何も問題はありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする