東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの 埋込コンセント
E's WIDEシリーズ 15A・20A兼用コンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36560255
品番
NDG2411(WW)
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
形状
平刃タイプ
色
ニューホワイト
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意