※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの 電設用モジュラージャック
E's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6極2心
種別
6極2心
注文コード
36560343
品番
NDG8003(WW)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
極数・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
単独電話
親子電話
極数
6極2心
仕様
コンデンサ内蔵
種別
6極2心
適合電線径(Φmm)
0.4〜0.65銅単線