差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック) コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。 露出・埋込兼用です。 結線の容易なSL端子構造です。
屋外のコンセント増設工事に使用。品質に不満はありません。
家を建てて、約20年既存のものが劣化してきたので交換しました、家の外壁との調合も気に入っております。
20年前のパナソニックのものと互換性あり、無事交換完了。寸法図があるのがよいです!
古いコンセントは色が会わなかっが、白い色があり、壁色に合い良い。
透明のなプレート部分を縦方向にもう少し長くしてほしいです
製品は問題ありません。いつも使っているタイプと同等でしたので。
東芝ですが 別に問題なく使用させていただいております。
以前購入させていただき良かったので 今回もさせて頂きました。