アース付・アースターミナル付防水コンセント

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36562434 品番 DC1092N(W)
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ(強化プラスチック)
コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。
露出・埋込兼用です。
結線の容易なSL端子構造です。

形状抜止タイプ ホワイト タイプ防雨形2コ用 種類防水コンセント 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
注意
※器具は、必ず30cm以上のところに取り付けて下さい。(内線規定3202-2)
取付面はできるだけ凸凹の少ないように仕上げて防水効果をよくしてください。
送り端子の容量は15Aです。
本品は絶縁サポートがついていますので、金属型にも取付けられます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36562443
2022-11-11
用途:
野外設置用コンセントとして
株式会社オーレックス 様

防水防雨構造だが、同様他社製のモノと同じく、壁面取付の部分を確実に防水処理しないと
背面から水が浸入するので、防水処理は確実に行うこと。
コーキングを行う際には、水抜き穴を塞がないように注意。
尚、防水プラグ(丸フランジ付きプラグ)は同時2個接続は無理がある。
丸フランジ付き1個とフランジ無し1個の同時接続まで対応なので、野外用品を接続する際は、注意してください。

1人が参考にしています
対象商品:
36562443
2023-01-20
用途:
屋外用

3Pプラグを複数使うので、コンセントは二つとも3Pプラグの物を選ぶべきだった。

1人が参考にしています
対象商品:
36562452
2021-05-10
用途:
壊れたコンセントの交換
その他業種

壊れたコンセントが東芝製だったので同じ東芝製を購入しました。
問題なく交換できました。

1人が参考にしています
対象商品:
36562434
2018-06-20
用途:
補修
製造業

すぐ来たので助かりました。
次回も発注したく思います。

対象商品:
36562452
2015-02-21
用途:
DIYの発電機BOX

防滴にと購入しました。
特に入手困難な商品でもないが、他商品との抱き合わせにて・・・
商品自体も難無く使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする