アースターミナル付防水コンセント

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36562477 品番 DC1093N(C)ベージュ
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

差込口が見える半透明カバーでキャップの挿入性アップ。(強化プラスチック)
コンセントは回転抜け止め機能付。雨の飛沫、ホコリなどの侵入を防止する扉付です。
露出・埋込兼用です。
結線の容易なSL端子構造です。

極数2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数3個口 ベージュ タイプ防雨形3コ用 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
注意
※器具は、必ず30cm以上のところに取り付けて下さい。(内線規定3202-2)
取付面はできるだけ凸凹の少ないように仕上げて防水効果をよくしてください。
送り端子の容量は15Aです。
本品は絶縁サポートがついていますので、金属型にも取付けられます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36562486
2023-03-31
用途:
既存の交換用

家を建てて、約20年既存のものが劣化してきたので交換しました、家の外壁との調合も気に入っております。

対象商品:
36562477
2023-01-14
用途:
劣化交換
その他業種

20年前のパナソニックのものと互換性あり、無事交換完了。寸法図があるのがよいです!

対象商品:
36562416
2019-06-30
用途:
屋外用防水コンセントを交換
建設業・工事業

古いコンセントは色が会わなかっが、白い色があり、壁色に合い良い。

対象商品:
36562477
2017-11-24
用途:
取替
サービス業

透明のなプレート部分を縦方向にもう少し長くしてほしいです

対象商品:
36562416
2017-05-19
用途:
外部コンセント増設
有限会社 山口工務店 様

製品は問題ありません。
いつも使っているタイプと同等でしたので。

対象商品:
36562416
2016-02-02
用途:
屋外のコンセント取り付け
山内 電工 様

東芝ですが 別に問題なく使用させていただいております。

対象商品:
36562416
2015-10-15
用途:
外部コンセント施工
山内 電工 様

以前購入させていただき良かったので 今回もさせて頂きました。

対象商品:
36562477
2015-05-18
用途:
屋外分電用

しっかりした作りで信頼性は高そうなので、後は耐久性か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする