DC1121(W) 角形コンセント 東芝ライテック 36562696 DC1121(W) 角形コンセント 東芝ライテック 36562696

角形コンセント

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562696 品番DC1121(W)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
エアコン専用のコンセント増設
教育・研究機関

現在、エアコンの専用コンセントとして使用していますが特に問題もなく使えています。

対象商品:
36562696
2023-11-20
用途:
延長タップ作成用
製造業

安価なのでこちらを選択。使用に関し特に問題はありません。

対象商品:
36562696
2020-08-25
用途:
追加

ちょっとしたコンセント追加はこのタイプが楽でいいです。

対象商品:
36562696
2020-02-04
用途:
PC・周辺機器用配電盤
結城設計 様

少し大きいが安価である上堅牢で長持ちしそうである。

対象商品:
36562696
2023-07-09
用途:
露出コンセントの設置

VVFケーブルで露出コンセントをつけたく、購入した。
線を出せるのは裏側だけで、横出しができない。
リファインシリーズ 露出コンセントを買うべきだった。
自分の無知が原因だが、写真が一方向だけなので、線が横に出せるものと勝手に思い込んだ。
線を出すところを作ろうとニッパーで切ろうとしたら割れた。
残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
36562696
2016-07-13
用途:
資格試験の教材として
ジャストフィット株式会社 様

品物としては昔からある定番だと思いますが、近隣のお店などでは置いていない事が多いと思います(在庫はほとんどPana製)。電気工事士の技能試験に使用されるとされているのは東芝製と言われており、試験の練習用に購入できて助かります。露出型コンセントとしては価格も安くしっかりできていて良い品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする