角形ダブルコンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562705 品番DC1272(W)
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36562705
2024-03-25
用途:
リノベーション
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目が古めかしくて良いですし、この製品を未だに生産してくれている事に感謝です。
正直に言えばこういうユリア樹脂製製品のノック部を綺麗に開けるのが本当に骨です。ドライバーなどで叩いても、人によって納得できる仕上がりにはならないと思います。私はリュータで切っています。

1人が参考にしています
対象商品:
36562705
2023-02-05
用途:
配線用
コスモソリューション 様 (サービス業)

ごく普通の配線器具です。規格品なので問題ありません。価格面でも満足です。

対象商品:
36562705
2021-11-17
用途:
電気配線
サービス業

このメーカーのダブルコンセントは丸みを帯びているので好みです。
近所には売っていないのでモノタロウに売っていてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする