角形トリプルコンセント

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562714 品番DC1133(W)
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36562714
2025-09-10
用途:
配線のメンテナンス時
農・林・水産業

長年使用していたコンセントが、プラグがうまく固定出来なくなりユルユルになってしまうので交換。
交換後は問題無く使用出来ています。
コンセントは定期的な交換が必要だと実感。

対象商品:
36562714
2024-08-16
用途:
温室内のコンセント設置
サービス業

普通に使えています。
特に可もなく不可もなく・・・

こういうものだから、不具合なく使えるだけで良い商品なのかもしれないですね。
注文したら翌日届くので、そのあたりが大きなメリットですね。

対象商品:
36562714
2024-04-09
用途:
2個口から3個口に
その他業種

コンセントの破損修理の為に交換。
2個口から3個口に増えたので便利になりました。

対象商品:
36562714
2024-02-13
用途:
簡易用コンセントとして購入
オール・パワフル 様 (サービス業)

増設のために簡易用コンセントとして購入。
入線させる場所は、ヤスリ等で削った方が割れずに
すみます。

2024-12-03
用途:
防犯カメラ電源
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

期待通りの性能、期待以上の安価で、コストパフォーマンスに優れています。

対象商品:
36562714
2023-02-25
用途:
交換時期で
建設業・工事業

今まで使っていたものがどんどん割れだしたため総入れ替えです

対象商品:
36562714
2020-07-29
用途:
壁面電源取り出し用途
サービス業

しっかりと作られた製品です。電線接続部ネジに座金があると更に良いです。

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
電源配線コンセント増設工事
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

最近の家電は電源プラグの形状が様々であったり、電源アダプタが多いので差し込み間の間隔がもう少し広いと嬉しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする