20A125V兼用露出コンセント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562723 品番DC1171(W)
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15/20 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 仕様送りなし コンセント個数1 コンセント形状2P 15/20A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36562723
2023-07-04
用途:
エアコンの電源コンセントに

パナより安いので購入。露出なのに裏のスペースがないので配線が難しい。強引にビス留めしようとすると割れる。あと、差し込み口が固すぎてコンセントが刺せない。蓋をとってマイナスドライバーで多少こじってゆるくしないとダメ。
慣れればいいかもしれないが少しクセがあるので、気をつけた方が良い。

対象商品:
36562723
2017-01-06
用途:
エアコン
サービス業

露出配線工事に利用しました。 近くのホームセンターでは売ってなかったので、在庫がありすぐ届いて満足です。

対象商品:
36562723
2015-07-17
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

問題なしです。エアコン工事の必須アイテム。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする