角形アース付抜け止めダブルコンセント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562775 品番DC1282E(W)
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
配電盤内
有限会社コクブン 様 (製造業)

安定度が素晴らしかった、今後ますます使用したくなりました。

対象商品:
36562775
2024-03-15
用途:
盤内のコンセント
システム・クリエイト 様

従来、通常のコンセントを使用していたのですが、抜け止めコンセントにかえました。
パソコンを接続するので、抜け止めがあれば安心です。

対象商品:
36562775
2022-11-07
用途:
増設の電源確保で使用。
有限会社プライムワーカー 様 (建設業・工事業)

天井面に増設コンセントとして使用の為、抜け防止を目的とした。

対象商品:
36562775
2016-12-31
用途:
新場の電源工事
運輸・通信業

引いてもらった線が結構太かったので、もうすこーし大き目のものがあるとよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする