DC1262 SL角形ダブルコンセント 東芝ライテック 36562854 DC1262 SL角形ダブルコンセント 東芝ライテック 36562854 DC1262 SL角形ダブルコンセント 東芝ライテック 36562854

SL角形ダブルコンセント

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36562854 品番DC1262
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。

極数2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
コンセント増設
株式会社川田商会 協栄自工 様

会社でも自宅ガレージでも使っていますが、
露出で増設するならこれが一番便利でスマートです。

送りも付いているので、さらに増設や中間に増設
色々使えて良いです。

対象商品:
36562854
2024-09-08
用途:
ガレージの照明追加
株式会社川田商会 協栄自工 様

ガレージの照明にこの商品を使用してLED投光器10W〜20Wを4つ角に設置
全体は明るくて良いのですが、作業する場所やデスク付近は
もっと明るくしたいので、あと2つ追加します。
簡単に増設、移動出来て良いです。

対象商品:
36562854
2024-01-30
用途:
露出ならこれが良い
株式会社川田商会 協栄自工 様

普通の露出コンセントボックスは出っ張るので、これが薄くて良いです。
取付も簡単だし、ガレージに多用しています。
送りは1つです。
送りが2つあれば分岐にも使えるのですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
36562854
2023-08-08
用途:
コンセントの仮設増設

4つの固定穴でしっかり止まる。縦方向が95mmと短いので、100mm間隔で2連3連と増結するのに便利。全長の見積も簡単。

対象商品:
36562854
2020-11-23
用途:
コンセント増設
hedyie 様

露出配線にてコンセント増設時に大変便利です。配線を剥く必要もなくスピーディーに工事が行えます。作りもしっかりしていて大変良い商品です。

対象商品:
36562854
2020-03-30
用途:
コンセントの簡易的な設置
農・林・水産業

電線も剥いて差し込み木ネジを打てば簡単に使えるようになるので非常に便利
わざわざ開けて電線をねじ止め加工して電線の出る箇所を割り取ったりの加工が必要ないのでホントに助かる

対象商品:
36562854
2020-02-25
用途:
作業場の増設コンセント

作業台周辺にコンセントを増設したいときに使用。不要になったら簡単に取り外しができるので重宝。

対象商品:
36562854
2018-01-28
用途:
倉庫のコンセント増設

取付かんたんなので重宝してます。ローコストで助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする