東芝ライテック
東芝ライテックの コンセント/スイッチ/プレート
東芝ライテックの コンセント
東芝ライテックの L型プラグ/コーナーキャップ
20A125V 横出しキャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36562872
品番
DH1202
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
プラグ形状
2P 20A 125V
仕様
横出しキャップ
極数
2P
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 20A 125V
定格電流(A)
20
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意