DR0214EN(K) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 36563195

 

DR0214EN(K) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 36563195 DR0214EN(K) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 36563195 DR0214EN(K) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 36563195

接地極付ライティングレール(直付用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36563195 品番DR0214EN(K)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レールへの給電が簡単です。
レールへの給電は、フィードインキャップ、ジョインタ(ミニジョインタを除く)いずれからも可能です。結線が容易なSL端子(ねじなし端子)構造です。
回路分割が簡単にできます。
ジョインタ内部の電線を両端子からリリースするだけで自由に回路分割ができます。
誤配線を防ぎます。
レール本体、ジョインタ(フィールドインキャップ、ミニジョインタを除く)には極性チェック用の突起があり、誤配線や短絡事故を未然に防ぎます。
すばやくできるレール接続。
レール相互の接続はジョインタを差し込みセット用ねじを締めれば完了です。

長さ(m)4 付属品ねじ(Φ3.5mm×8本) 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
注意
※ライティングレールは屋内専用です。周囲温度が50℃以下のところでご使用ください。
※暖房装置の近く、湿気の多いところ腐食性ガスのあるところには取付けないでください。
※クーラーなどの吹出口の近くでは、パイプ吊りの器具や、パイプ吊りのレールが横振れして落下の原因になります。取付位置にご注意ください。
※フィールドインキャップ、ジョインター類、エンドキャップは標準タイプと共通です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36563195 DR0214EN(K) 50200133 NDR0214E(K) 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 接地極付ライティングレール(直付用) 東芝ライテック 1本 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36563125
2015-09-10
用途:
照明設置

照明の設置で接地極付のレールをオーダしましたが、通常のレールは当日発送ですが、こちらの商品は、5日程度かかって発送なので前もってオーダする必要がありますね。出来ればもう少しメーカ発注分の発送日程も早くしてもらえませんかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする