一般換気扇(スタンダード格子タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36564437 品番 VFH-30S1
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
羽根(Φmm)310 用途一般換気扇 仕様引きひもスイッチ 質量(kg)3.2 寸法H(mm)340×340 寸法A(mm)400 寸法F(mm)72 方式連動式 寸法D(mm)178 寸法E(mm)88 寸法B(mm)418 寸法C(mm)Φ300 消費電力(W)(50/60Hz)30/33.5 電源電圧(V)単相100 寸法G(mm)35 色調シルキーホワイト 埋め込み寸法(mm)350×350 騒音値(dB)(50/60Hz)37/37 風量(m3/h)(50/60Hz)1074/1068

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564421
2021-06-01
用途:
事務所内の換気
株式会社綜合印刷 様 (製造業)

今回は、以前から使用していた換気扇の交換のための購入でした。ビル建設時に付いていた物の交換でしたが、20年近く経っているのに、同じ品番の商品があって驚きました。交換でしたので十数分の交換時間で簡単に交換できました。交換後は音も静かで満足しています。

対象商品:
36564412
2019-04-30
用途:
自宅内の換気扇
サービス業

いつも、お世話になっています!
梱包もしっかりしており、破損等もなく、安心して取り引きが出来ました。
商品の到着時間の指定が出来ないでしょうか?
よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36564421
2018-12-25
用途:
事務所の換気扇の交換
建設業・工事業

事務所の換気扇が壊れていて、こちらの商品を購入し、交換しました。取り付け方も簡単で日中使用していてもあまり音が気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする