- スポンジバフ50Φ 大阪魂 36564647

スポンジバフ50Φ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36564647 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

国内メーカー製造の高品質商品。ミニポリッシャー(Φ50)用スポンジバフ。

用途磨き用 厚さ(mm)20 タイプ中目 外径(Φmm)50 取付け方法マジック式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36564647 - 22212286 Φ50-中目 スポンジバフ Φ50 モノタロウ スポンジバフ Φ50 モノタロウ 1個 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564647
2016-06-24
用途:
ミニアングルサンダーにて使用

特に固くもなく柔らかすぎることもないので塗装表面の細部の磨きに使用しています。

対象商品:
36564647
2015-11-11
用途:
研磨後のバフ掛け

リーズナブルで、製品にも満足しています。

対象商品:
36564647
2015-05-20
用途:
塗装した物の入り組んだヵ所の磨き。

塗装した物の入り組んだヵ所を磨くのに最適です。消耗品ですのでコストパフォーマンスもいい感じです。

対象商品:
36564647
2015-10-27
用途:
バフがけ
自動車・二輪車・自転車関連業

細目があるといいな

対象商品:
36564647
2015-08-11
用途:
二輪整備

消耗品ですの、この価格は助かります。商品もしっかりして良い感じです。

対象商品:
36564647
2014-09-12
用途:
アルミ製品の研磨

製品としては満足ですが、もう少し安価で有って欲しいです。

対象商品:
36564647
2014-08-06
用途:
仕上げ研磨

純正品も同様な耐久性なので良いかと。もう少し安ければまとめ買いします。

対象商品:
36564647
2013-10-30
用途:
塗装面の研磨
小林園芸 様 (農・林・水産業)

研磨剤をつけて塗装を磨く作業ではもう少し強度が欲しい。あるいはもっと安ければ納得。

MonotaROからの回答

今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする