AL-3 IRON 25g 鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト 東豊工業 36564857

鉄製アルミホイール用打ち込みウエイト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)25
内容量1袋(10個)注文コード36564857品番AL-3 IRON 25g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。

用途4輪小型・普通車 純正タイプ厚型フランジ用。汎用1ピースアルミホイール用。ウエイト隙間寸法(mm)6.8~7.2適合TOYOTA/HONDA/NISSAN/MITSUBISHI/MAZDA/DAIHATSU等 規格ホイール材質質量(g)25爪幅(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36564814
2022-09-10
用途: ホイールバランス
マルイタイヤ

とても使いやすく重宝してます。今後も継続して注文して行きます。

対象商品 : 36564823
2022-04-15
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツの純正アルミホイールで使用しました。少量で購入出来るので次回からこちらを使おうと思います。純正タイプのホイールにマッチして見た目も問題ありません。

対象商品 : 36564832
2015-07-24
用途: タイヤ交換時バランス調整
卸売・小売業

ダイハツアトレーワゴンの純正アルミホイールに使用しましたホイールに隙間なくて満足しています。

対象商品 : 36564823
2013-11-18
用途: スタッドレスタイヤを交換したとき。
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイ-ルとマッチしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする